Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű 1-es Prodax I-0 állapotjellel fehér szcs G47279 - EEEP32102201110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 1-es Prodax I-0 állapotjellel fehér szcs G47279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436517927

Sonepar cikkszám

G47279

Gyártói cikkszám

EEEP32102201110

Gyártói típuskód

Classic PB-1 A FH P

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Feliratmezővel:

Nem

Szakmai csomag