Schneider - Billentyű 1-es Prodax krém 002643 - EEEP32101602040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436502466
Sonepar cikkszám
002643
Gyártói cikkszám
EEEP32101602040
Gyártói típuskód
Classic PB-1 KR
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Billentyű 1-es Prodax krém