Schneider - Billentyű 1-es Prodax krém G32903 - EEEP22119302030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436510201
Sonepar cikkszám
G32903
Gyártói cikkszám
EEEP22119302030
Gyártói típuskód
Arcus PB-1.2 KR
Kivitel:
egyes billenő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 1-es Prodax krém