Schneider - Billentyű 1-es Prodax krém szcs GT17357 - EEEP32101602110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17357
Gyártói cikkszám
EEEP32101602110
Gyártói típuskód
Classic PB-1 KR P
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Feliratmezővel:
Nem
Szakmai csomag