Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű 1-es Prodax lámpajellel fehér 006315 - EEEP32102001040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 1-es Prodax lámpajellel fehér 006315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - fény

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502602

Sonepar cikkszám

006315

Gyártói cikkszám

EEEP32102001040

Gyártói típuskód

Classic PB-1 L FH

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

fény

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Billentyű 1-es Prodax lámpajellel fehér