Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű 1-es Prodax világító krém 002653 - EEEP22106102050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 1-es Prodax világító krém 002653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502718

Sonepar cikkszám

002653

Gyártói cikkszám

EEEP22106102050

Gyártói típuskód

Classic PB-3 KR

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Billentyű 1-es Prodax világító krém