Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Billentyű 2-es lámpanyílással polár fehér IP44 GT72189 - MEG3424-0319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 2-es lámpanyílással polár fehér IP44 GT72189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811149017

Sonepar cikkszám

GT72189

Gyártói cikkszám

MEG3424-0319

Gyártói típuskód

Merten WD MEG3424-0319

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

A Schneider Electric Merten System M MEG3424-0319, egy polárfehér színű dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. Mivel polikarbonátból készült, ez a billentyű nagyon megbízható és ellenálló. Az eszköz IP44-es védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.