Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Billentyű 2-es Merten System M aktív fehér SN191521 - 432525

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 2-es Merten System M aktív fehér SN191521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9016

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811043179

Sonepar cikkszám

SN191521

Gyártói cikkszám

432525

Gyártói típuskód

Merten WD 432525

Kivitel:

kétrészes gomb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

A Schneider Electric Merten System M 432525, egy aktívfehér színű dupla billentyű. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A termék rögzítési módja: szorítóval. Az antibakteriális felületkezelés figyelembe veszi az Ön egészségét. A billentyű polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a billentyű zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ez a billentyű SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.