Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű 2-es Prodax fehér 002647 - EEEP32101701040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 2-es Prodax fehér 002647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502657

Sonepar cikkszám

002647

Gyártói cikkszám

EEEP32101701040

Gyártói típuskód

Classic PB-2 FH

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Billentyű 2-es Prodax fehér