Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű 2-es Prodax zsalukapcsolóhoz fehér 012186 - EEEP32102701040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű 2-es Prodax zsalukapcsolóhoz fehér 012186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436503951

Sonepar cikkszám

012186

Gyártói cikkszám

EEEP32102701040

Gyártói típuskód

Classic PB-2 Z FH

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Billentyű 2-es Prodax zsalukapcsolóhoz fehér