Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Billentyű Merten-Universal Ins. zsalukapcsolóhoz, alumínium GT61521 - MTN435560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű Merten-Universal Ins. zsalukapcsolóhoz, alumínium GT61521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485004273

Sonepar cikkszám

GT61521

Gyártói cikkszám

MTN435560

Gyártói típuskód

Merten WD MTN435560

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Billentyű Merten-Universal Ins. zsalukapcsolóhoz, alumínium