Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Billentyű négyzetes szimbólumnyílással alumínium GT31976 - MTN433860

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Billentyű négyzetes szimbólumnyílással alumínium GT31976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485004242

Sonepar cikkszám

GT31976

Gyártói cikkszám

MTN433860

Gyártói típuskód

Merten WD MTN433860

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

alumínium

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Billentyű négyzetes szimbólumnyílással alumínium