Schneider - Billentyű zsalukapcsolóhoz antik sárgaréz GT62985 - MTN411543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485003498
Sonepar cikkszám
GT62985
Gyártói cikkszám
MTN411543
Gyártói típuskód
Merten MTN411543
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
sárgaréz
RAL-szám (hasonló):
0
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20