Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biometrikus kapcsoló 24V bistabil PNP M12 kábel SX015747 - XB5S1B2M12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biometrikus kapcsoló 24V  bistabil PNP M12 kábel SX015747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

172 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480061400

Sonepar cikkszám

SX015747

Gyártói cikkszám

XB5S1B2M12

Gyártói típuskód

Harmony XB5S1B2M12

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

24-24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

12

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Biometrikus kapcsoló 24V bistabil PNP M12 kábel