Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biometrikus kapcsoló USB com. bistabil 24V PNP kimenet IP65 SX015748 - XB5S3B2L2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biometrikus kapcsoló USB com. bistabil 24V PNP kimenet IP65 SX015748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

172 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480561436

Sonepar cikkszám

SX015748

Gyártói cikkszám

XB5S3B2L2

Gyártói típuskód

XB5S3B2L2

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Nyílás átmérője:

22 mm

Tápfeszültség:

24-24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

12

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Biometrikus kapcsoló USB com. bistabil 24V PNP kimenet