Schneider - Biometrikus kapcsoló USB com. monostabil 24V PNP kimenet M12 IP65 SX015750 - XB5S4B2M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 0
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480561443
Sonepar cikkszám
SX015750
Gyártói cikkszám
XB5S4B2M12
Gyártói típuskód
XB5S4B2M12
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
0
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
24-24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag