Schneider - Biometrikus kapcsoló USB com. SE HMI 24V PNP kimenet IP65 SX015751 - XB5S5B2L2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 1
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480571770
Sonepar cikkszám
SX015751
Gyártói cikkszám
XB5S5B2L2
Gyártói típuskód
XB5S5B2L2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
1
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22 mm
Tápfeszültség:
24-24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
szürke
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb