Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bizt tartó 1p 32A biztosítékhoz IP20 SN074714 - DF101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bizt tartó 1p 32A biztosítékhoz IP20 SN074714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407205

Sonepar cikkszám

SN074714

Gyártói cikkszám

DF101

Gyártói típuskód

DF101

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

TeSys DF moduláris biztosítéktartó, 1 pólusú (1P), vezérlő áramkörök védelmére 32 A / 690 V-ig. 10x38 mm-es, legfeljebb 32 A áramú olvadóbetétekkeol, és 400 V-on 120 kA-ig terjedő rövidzárlati árammal használható. Kompakt (17,5 mm széles), moduláris panelekben használható, 35 mm-es DIN-sínre csíptethető, csavaros kapcsokkal csatlakoztatható, tartozék nélkül lakatolható. Olvadóbiztosítékok (10x38mm aM, gG típus) és kiegészítő segédeszközök (biztosítéktartó szerelőkészletek, csíptethető jelölők) kaphatók (külön rendelhetők). 12 darabos tételben értékesített. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL elismert, CSA, CCC, EAC, tengerészeti).