Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bizt tartó 1p 50A biztosítékhoz SN097477 - DF141

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bizt tartó 1p 50A biztosítékhoz SN097477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407373

Sonepar cikkszám

SN097477

Gyártói cikkszám

DF141

Gyártói típuskód

DF141

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Bizt tartó 1p 50A biztosítékhoz