Schneider - Biztonsági lábpedál műa 1 lépéses 1 N/C+N/O sárga IP55 GT41386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Védőszigeteléssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110221435
Sonepar cikkszám
GT41386
Gyártói cikkszám
XPEY310
Gyártói típuskód
XPEY310
Parancsfajta
BE/KI
Védősapkával
Igen
Reteszeléssel
Nem
Anyag
műanyag
Védőszigeteléssel
Nem
Szín
sárga
Kapcsolóállások száma
1
Nyitóérintkezők száma
1
Záróérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
0
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas
Igen
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
3 A
Védettség
IP55
Védettség (NEMA)
egyéb
Szélesség
165 mm
Magasság
74 mm
Mélység
282 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024