Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztonsági bővítő modul 8N/O SX063696 - XPSECPE3910P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági bővítő modul 8N/O SX063696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 115-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1290 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118380370

Sonepar cikkszám

SX063696

Gyártói cikkszám

XPSECPE3910P

Gyártói típuskód

XPSECPE3910P

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

115-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

8

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

egyéb

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Visszaesési késleltetés:

0-0.02 s

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

115-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Biztonsági bővítő modul 8N/O