Schneider - Biztonsági indító vészleállító modul 230VAC/DC GT24086 - XPSAC3721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110274059
Sonepar cikkszám
GT24086
Gyártói cikkszám
XPSAC3721
Gyártói típuskód
XPSAC3721
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egycsatornás vagy egy- és kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
egyéb
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level d
SIL IEC 61508 szerint:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0-0.1 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
114 mm