Schneider - Biztonsági indító vészleállító modul GT01868 - XPSAX5120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 300-300 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01868
Gyártói cikkszám
XPSAX5120
Gyártói típuskód
XPSAX5120
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
300-300 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Kezdő bemenettel:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
120 mm