MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Biztonsági kétkezes indító GT78123 - XY2SB724

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági kétkezes indító GT78123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110092714

Sonepar cikkszám

GT78123

Gyártói cikkszám

XY2SB724

Gyártói típuskód

XY2SB724

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Igen

Előhuzalozás a szorítólécen:

Igen

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Igen

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

Biztonsági kétkezes indító