Schneider - Biztonsági kétkezes indító GT84896 - XY2SB714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110092516
Sonepar cikkszám
GT84896
Gyártói cikkszám
XY2SB714
Gyártói típuskód
XY2SB714
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Igen
Előhuzalozás a szorítólécen:
Igen
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Igen
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
Biztonsági kétkezes indító