Schneider - Biztonsági kétkezes indító terminál GT02908 - XY2SB51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02908
Gyártói cikkszám
XY2SB51
Gyártói típuskód
XY2SB51
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági kétkezes indító állomás ; %Biztonsági kétkezes indító terminál