Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztonsági komplett vészgomb piros megszunt G06993 - XB2MT42H17

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági komplett vészgomb piros megszunt G06993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Visszaálló - Nem

  • Nyílás átmérője - 30.5 mm

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06993

Gyártói cikkszám

XB2MT42H17

Gyártói típuskód

XB2MT42H17

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; % Biztonsági komplett vészgomb piros megszunt