Schneider - Biztonsági lábpedál dupla fémh. 1 lépéses 2x1N/C+N/O narancs IP66 SN003873 - XPER5100D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093353
Sonepar cikkszám
SN003873
Gyártói cikkszám
XPER5100D
Gyártói típuskód
Harmony XPER5100D
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
295 mm
Magasság:
137 mm
Mélység:
190 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024