Schneider - Biztonsági lábpedál fémh. 2 lépéses 2 N/C+N/O kék burkolt IP66 GT78617 - XPEG711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Igen
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110166354
Sonepar cikkszám
GT78617
Gyártói cikkszám
XPEG711
Gyártói típuskód
XPEG711
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
165 mm
Mélység:
282 mm
Biztonsági lábpedál fémh. 2 lépéses 2 N/C+N/O kék burkolt