Schneider - Biztonsági lábpedál műa 2 lépéses 2 N/C+N/O fekete IP43 GT02467 - XPEA111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110600339
Sonepar cikkszám
GT02467
Gyártói cikkszám
XPEA111
Gyártói típuskód
Harmony XPEA111
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP43
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
94 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
161 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024