Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztonsági modul 24V AC/DC GT83493 - XPSBCE3110C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági modul 24V AC/DC GT83493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kezdő bemenettel - Igen

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119043021

Sonepar cikkszám

GT83493

Gyártói cikkszám

XPSBCE3110C

Gyártói típuskód

XPSBCE3110C

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

váltó (NO/NC)

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kezdő bemenettel:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

120 mm

Biztonsági modul 24V AC/DC