Schneider - Biztonsági modul kétkezes indításhoz 24VAC/DC rugós csatlakozás SN151509 - XPSBAE5120C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kezdő bemenettel - Nem
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480476686
Sonepar cikkszám
SN151509
Gyártói cikkszám
XPSBAE5120C
Gyártói típuskód
XPSBAE5120C
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kezdő bemenettel:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III A
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
111 mm
Mélység:
114 mm