Schneider - Biztonsági Preventa modul kétkez. ell. állomáshoz G2774 - XPSBC3710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - záró (NO)
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel - Igen
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110547573
Sonepar cikkszám
G2774
Gyártói cikkszám
XPSBC3710
Gyártói típuskód
XPSBC3710
Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:
záró (NO)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kezdő bemenettel:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:
Typ III C
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
120 mm