Schneider - Biztonsági Preventa modul vészleáll. kapcsolóhoz G41606 - XPSOT3744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fordulatszám méréstartománya - 0-0 1/min
Jelkiértékelés - egycsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
529 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110724769
Sonepar cikkszám
G41606
Gyártói cikkszám
XPSOT3744
Gyártói típuskód
Preventa XPSOT3744
Fordulatszám méréstartománya:
0-0 1/min
Jelkiértékelés:
egycsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kezdő bemenettel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
4
Tápfeszültség típusa:
AC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Szélesség:
200 mm
Magasság:
73 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Mélység:
118 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V