Schneider - Biztonsági rács IP20 SX060885 - NSYCVA78M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 80 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151514
Sonepar cikkszám
SX060885
Gyártói cikkszám
NSYCVA78M
Gyártói típuskód
NSYCVA78M
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
80 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
78 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Biztonsági rács IP20