Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC GT11485 - XPSAT3710

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC GT11485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11485

Gyártói cikkszám

XPSAT3710

Gyártói típuskód

XPSAT3710

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Levehető szorítókkal:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

120 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC