Schneider - Biztonsági zár CRSX-hez GT81902 - NSYCL405CSX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154829
Sonepar cikkszám
GT81902
Gyártói cikkszám
NSYCL405CSX
Gyártói típuskód
NSYCL405CSX
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Biztonsági zár CRSX-hez