Schneider - Biztonsági zár PL szekrényhez SX012459 - NSYTERPL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192715
Sonepar cikkszám
SX012459
Gyártói cikkszám
NSYTERPL
Gyártói típuskód
NSYTERPL
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Biztonsági zár PL szekrényhez