Schneider - Biztosíték tartó 1P 25A biztosítékhoz IP20 SN078120 - DF81
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407106
Sonepar cikkszám
SN078120
Gyártói cikkszám
DF81
Gyártói típuskód
DF81
Biztosítékmérethez:
8,5x31,5 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
Biztosíték tartó 1P 25A biztosítékhoz IP20