Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 1P 30A biztosítékhoz IP20 SN018164 - DFCC1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 1P 30A biztosítékhoz IP20 SN018164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407267

Sonepar cikkszám

SN018164

Gyártói cikkszám

DFCC1

Gyártói típuskód

DFCC1

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

600 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

Biztosíték tartó 1P 30A biztosítékhoz