Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 1P 32A biztosítékhoz IP20 SX004257 - DF101V

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 1P 32A biztosítékhoz IP20 SX004257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407298

Sonepar cikkszám

SX004257

Gyártói cikkszám

DF101V

Gyártói típuskód

DF101V

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosíték tartó 1P 32A biztosítékhoz