Schneider - Biztosíték tartó 1P N 32A biztosítékhoz IP20 SX004255 - DF101N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407229
Sonepar cikkszám
SX004255
Gyártói cikkszám
DF101N
Gyártói típuskód
DF101N
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
Biztosíték tartó 1P N 32A biztosítékhoz IP20