Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 22mm 6,3A/250V 5x20mm G11998 - XB5DT1S

MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 22mm 6,3A/250V 5x20mm G11998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Finombiztosíték méretei - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Csatlakozási mód - forrasztó-csatlakozó

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110119725

Sonepar cikkszám

G11998

Gyártói cikkszám

XB5DT1S

Gyártói típuskód

Harmony XB5DT1S

Finombiztosíték méretei:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Csatlakozási mód:

forrasztó-csatlakozó

Névleges feszültség:

250 V

Áram fajtája:

AC/DC

Biztosíték tartó 22mm 6,3A/250V 5x20mm