Schneider - Biztosíték tartó 2P 30A biztosítékhoz IP20 SN018165 - DFCC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 600 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407274
Sonepar cikkszám
SN018165
Gyártói cikkszám
DFCC2
Gyártói típuskód
DFCC2
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
600 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
Biztosíték tartó 2P 30A biztosítékhoz