Schneider - Biztosíték tartó 2P 32A biztosítékhoz IP20 SX004258 - DF102V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407311
Sonepar cikkszám
SX004258
Gyártói cikkszám
DF102V
Gyártói típuskód
DF102V
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
Biztosíték tartó 2P 32A biztosítékhoz IP20