Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 3P 125A biztosítékhoz SN007879 - DF223Vc

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 3P 125A biztosítékhoz SN007879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118233430

Sonepar cikkszám

SN007879

Gyártói cikkszám

DF223Vc

Gyártói típuskód

DF223Vc

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Biztosíték tartó 3P 125A biztosítékhoz