Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 3P 25A biztosítékhoz IP20 SN007300 - DF83

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 3P 25A biztosítékhoz IP20 SN007300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407137

Sonepar cikkszám

SN007300

Gyártói cikkszám

DF83

Gyártói típuskód

DF83

Biztosítékmérethez:

8,5x31,5 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

Biztosíték tartó 3P 25A biztosítékhoz IP20