Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosíték tartó 3P 30A biztosítékhoz IP20 SN018166 - DFCC3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosíték tartó 3P 30A biztosítékhoz IP20 SN018166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407281

Sonepar cikkszám

SN018166

Gyártói cikkszám

DFCC3

Gyártói típuskód

DFCC3

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

600 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

56.5 mm

Biztosíték tartó 3P 30A biztosítékhoz