Schneider - Biztosíték tartó 3P 32A biztosítékhoz 10x38-as, moduláris IP20 GT86857 - DF103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407243
Sonepar cikkszám
GT86857
Gyártói cikkszám
DF103
Gyártói típuskód
DF103
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
56.5 mm
TeSys DF moduláris biztosítéktartó, 3 pólusú (3P), vezérlő áramkörök védelmére 32 A / 690 V-ig. 10x38 mm-es, legfeljebb 32 A áramú olvadóbetétekkeol, és 400 V-on 120 kA-ig terjedő rövidzárlati árammal használható. Kompakt (52,5 mm széles), moduláris panelekben használható, 35 mm-es DIN-sínre csíptethető, csavaros kapcsokkal csatlakoztatható, tartozék nélkül lakatolható. Olvadóbiztosítékok (10x38mm aM, gG típus) és kiegészítő segédeszközök (biztosítéktartó szerelőkészletek, csíptethető jelölők) kaphatók (külön rendelhetők). 4 darabos tételben értékesített. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL elismert, CSA, CCC, EAC, tengerészeti).