Schneider - Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz IP20 SN195985 - DF143VC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407465
Sonepar cikkszám
SN195985
Gyártói cikkszám
DF143VC
Gyártói típuskód
DF143VC
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Biztosíték tartó 3P 50A biztosítékhoz IP20